APPROVED VENDOR 4VPG1 분할 잠금 와셔 5/8인치, 2000PK
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 분할 잠금 와셔 |
색상 | 검정 |
마감재 | 황색 아연 |
볼트 크기에 적합 | 5 / 8 " |
내부 Dia. | 0.628 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.073 " |
로크웰 경도 | C38에서 C46로 |
크기 | 5 / 8 " |
두께 | 0.156 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 21.76 |
선박 높이 (cm) | 11.01 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318210030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.