APPROVED VENDOR 4VFL5 옷장 보관함 조립 3 Tier 1 포인트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 핑거 풀 |
개구 부당 후크 | (1) XNUMX 구 천장 후크 |
유산 | 포함 사항 |
잠금 유형 | 표준 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 11 " |
오프닝 높이 | 22.25 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 세 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 200.66 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 로커 도어 유형 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | 루버 | 미 조립 | 회색 | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFH9 | 루버 | 미 조립 | 회색 | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | ₩ 1,128,907 | RFQ
| |
2HFJ2 | 루버 | 미 조립 | 회색 | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ3 | 루버 | 미 조립 | 탄 | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ4 | 루버 | 미 조립 | 회색 | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFJ9 | 루버 | 미 조립 | 탄 | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | RFQ
| |
2HFK3 | 루버 | 미 조립 | 회색 | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | ₩ 1,230,862 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.