항목 | 모듈 형 호스 브리지 |
채널 높이 | 7" |
채널 폭 | 7" |
채널 | 1 |
색상 | 노란색 |
높이 | 8" |
길이 | 52 " |
부하 용량 | 17,100파운드 @ 화씨 70도 |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 케이블 직경 | 6-1 / 2 " |
채널 수 | 1 |
스타일 | 드롭 오버 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 43.09 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.