항목 | 호스 피팅에 밀어 |
피팅 스타일 | 직선 회전 |
호스 ID | 3 / 4 " |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
자재 | 황동 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
스레드 크기 | 3/4 (F) 45도 SAE |
나사 유형 | 여성 SAE |
타입 | 호스 피팅에 밀어 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4TT20 | 3/4(F) 37도 JIC | 여성 JIC | ₩ 17,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.