플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 4TNV4 니플 3/8인치 304 스테인리스강 3인치 길이 스케줄 80 | AD9MRD

APPROVED VENDOR 4TNV4 젖꼭지 3/8 인치 304 스테인레스 스틸 3 인치 길이 일정 80

재고 있음 있음
항목: AD9MRD 모델: 4TNV4

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,417 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
내부 Dia.1 / 2 "
길이3"
자재304 스테인레스 스틸
최대. 압력250의 PSI
외부 Dia.0.675 "
파이프 크기3 / 8 "
스케쥴80
원활한 / 용접심리스
온도. 범위-60도 ~ 450도 F
나사 유형NPT
벽 두께3 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.03
HS 코드7307290030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델기본 연결 유형내부 Dia.항목길이외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 4TNP7 니플 1/8인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPT 4TNP7완전 스레드1 / 4 "파이프 니플 닫기닫기0.405 "1 / 8 "1 / 16 "₩ 7,227
승인된 공급업체 4TNP8 니플 1/4인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPU 4TNP8완전 스레드1 / 4 "파이프 니플 닫기닫기0.54 "1 / 4 "3 / 16 "₩ 7,105
승인된 공급업체 4TNP9 니플 3/8인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPV 4TNP9완전 스레드1 / 2 "파이프 니플 닫기닫기0.675 "3 / 8 "3 / 16 "₩ 8,277
승인된 공급업체 4TNR1 니플 1/2인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPW 4TNR1완전 스레드1 / 2 "파이프 니플 닫기닫기0.84 "1 / 2 "3 / 16 "₩ 10,745
승인된 공급업체 4TNR2 니플 3/4in 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPX 4TNR2완전 스레드3 / 4 "파이프 니플 닫기닫기1.05 "3 / 4 "3 / 16 "₩ 13,807
승인된 공급업체 4TNR3 니플 1인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPY 4TNR3완전 스레드1"파이프 니플 닫기닫기1.315 "1"3 / 16 "₩ 18,707
승인된 공급업체 4TNR4 니플 1 1/4인치 304 스테인리스 스틸 마감 일정 80 | AD9MPZ 4TNR4완전 스레드1.25 "파이프 니플 닫기닫기1.66 "1.25 "3 / 16 "₩ 14,210

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 4TNV4 젖꼭지 3/8 인치 304 스테인레스 스틸 3 인치 길이 일정 80
₩ 15,417 /단위