항목 | 아연 도금 파이프 |
지름 | 1.9 " |
길이 | 7ft. |
자재 | 강철 |
재료 인장 강도 (Lb.) | 48,000 |
공칭 파이프 크기 (인치) | 1-1/2 |
고정 나사 | 부드럽게 |
선박 중량 (kg) | 38.75 |
선박 높이 (cm) | 8.97 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7306501000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft. | 강철 | - | - | - | ₩ 413,192 | RFQ
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft. | 강철 | - | - | - | ₩ 515,217 | RFQ
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft. | 아연 도금 강판 | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 85,085 | RFQ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft. | 아연 도금 강판 | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | ₩ 106,382 | RFQ
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft. | 아연 도금 강판 | 1.315 " | 1" | 0.133 " | ₩ 169,977 | RFQ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft. | 아연 도금 강판 | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | ₩ 223,282 | RFQ
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft. | 아연 도금 강판 | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | ₩ 266,525 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.