항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.667 인치, +/-. 125 인치 |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 3710psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
외부 Dia. 공차 | +/-. 125 " |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.083 " |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7304490060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.