APPROVED VENDOR 4NET5 일반 네일 아연 도금 플랫 8D, 2730PK
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
항목 | 일반적인 네일 |
약. 패키지 수량 | 2730 |
지름 | 0.131 " |
마감재 | 아연 |
계량기 | 10.25 |
머리 Dia. | 9 / 32 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
포장된 제품 무게 | 30 파운드 |
생크 타입 | 평원 |
크기 | 8d |
선박 중량 (kg) | 14.44 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 7317005520 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.