그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일반적인 네일 |
약. 패키지 수량 | 68 |
마감재 | 빛나는 |
계량기 | 9 |
머리 Dia. | 5 / 16 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
포장된 제품 무게 | 1 파운드 |
생크 타입 | 부드럽게 |
크기 | 10d |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7317005520 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.