그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측벽 / 천장 레지스터 |
바 간격 | 1 / 2 " |
건설 | 용접 강철 |
깊이 | 1.18 " |
마감재 | 백 |
맥스. 덕트 높이 (인치) | 8 |
맥스. 덕트 폭 (인치) | 10 |
전체 높이 | 9.75 " |
전체 폭 | 11.75 " |
타입 | 3- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 | 용접 강철 | 1.18 " | 7.75 " | 11.75 " | 2- 방법 | ₩ 14,945 | ||
4 월 | 용접 강철 | 1.18 " | 5.75 " | 13.751 " | 2- 방법 | ₩ 12,390 | ||
4 월 | 용접 강철 | 1.18 " | 5.75 " | 11.75 " | 2- 방법 | ₩ 11,217 | ||
4JRP6 | 용접 강철 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3- 방법 | ₩ 15,277 | ||
4JRP7 | 용접 강철 | 1.18 " | 7.75 " | 15.75 " | 3- 방법 | ₩ 19,057 | ||
4JRP8 | 용접 강철 | 1.18 " | 5.75 " | 9.75 " | 3- 방법 | ₩ 10,815 | ||
4JRR1 | 용접 강철 | 1.18 " | 7.75 " | 13.75 " | 3- 방법 | ₩ 14,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.