APPROVED VENDOR 4LGW3 도크 플레이트 9500 Lb. 30 x 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 플레이트 |
갑판 | 제기 다이아몬드 모양 미끄럼 방지 엠보싱 |
부하 용량 | 9500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 72 " |
서비스 높이 범위 | 4" |
두께 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 48.08 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 196.85 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
모델 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500의 파운드 | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | ₩ 1,002,207 | RFQ
|
4LGU7 | 1800의 파운드 | 60 " | 48 " | 9" | 3 / 8 " | ₩ 1,397,340 | RFQ
|
4LGU8 | 2900의 파운드 | 48 " | 60 " | 7" | 3 / 8 " | ₩ 1,329,177 | |
4LGU9 | 3800의 파운드 | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ₩ 1,564,010 | |
4LGV1 | 6600의 파운드 | 36 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ₩ 1,425,025 | RFQ
|
4LGV2 | 3600의 파운드 | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | ₩ 470,365 | |
4LGV3 | 2500의 파운드 | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | ₩ 768,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.