항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 탄 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 손가락 당겨 자물쇠 걸쇠 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (3) 와이드, (18) 사람 |
로커 도어 유형 | 루버 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 11 " |
오프닝 높이 | 10.5 " |
개방 폭 | 9" |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 78.93 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 204.22 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 핸들 타입 | 사물함 구성 | 오프닝 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFK6 | 탄 | 자물쇠 걸쇠 풀 | (1) 와이드, (6) 사람 | 17 " | 18 " | 12 " | ₩ 1,320,777 | RFQ
| |
2HFK7 | 회색 | 자물쇠 걸쇠 풀 | (3) 와이드, (18) 사람 | 17 " | 18 " | 36 " | ₩ 1,359,697 | RFQ
| |
2HFK8 | 탄 | 자물쇠 걸쇠 풀 | (3) 와이드, (18) 사람 | 17 " | 18 " | 36 " | ₩ 3,028,270 | RFQ
| |
4KCU2 | 회색 | 손가락 당겨 자물쇠 걸쇠 | (3) 와이드, (18) 사람 | 11 " | 12 " | 36 " | ₩ 1,272,862 | RFQ
| |
4KCU4 | 회색 | 손가락 당겨 자물쇠 걸쇠 | (3) 와이드, (18) 사람 | 14 " | 15 " | 36 " | ₩ 1,309,840 | RFQ
| |
4KCU5 | 회색 | 손가락 당겨 자물쇠 걸쇠 | (16) 사람 | 17 " | 18 " | 69.5 " | - | RFQ
| |
4KCX9 | 탄 | 손가락 당겨 자물쇠 걸쇠 | (1) 와이드, (6) 사람 | 11 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.