APPROVED VENDOR 4KAZ6 증발 냉각 패드 40 x 8 x 28 인치
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
항목 | 증발 냉각 패드 |
깊이 | 8" |
환경 응용 | 주거 / 상업용 / 산업용 |
높이 | 28 " |
패드 특징 | 에너지 효율적, 고 흡수성, 먼지 방지, 가교 폴리머 접착제 |
패드 재질 | 크래프트 종이 |
대체 | 어도비 벽돌 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 4812000000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.