그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 |
깊이 | 1.75 " |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함 사항 |
H 내부 후크 아이 | 1" |
W 내부 후크 아이 | 1" |
후크 높이 | 3-3 / 4 " |
후크 유형 | 유틸리티 |
자재 | 강철 |
폭 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 투영 | 색상 | 깊이 | 폭 | 작업 부하 제한 | 마감재 | 하드웨어 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50 " | 빨간색 | - | 1" | 100 파운드 | 아연 | - | 비닐 코팅 강철 | ₩ 7,962 | ||
4ERV8 | 3.75 | 빨간색 | - | 1" | 80의 파운드 | 아연 | - | 비닐 코팅 강철 | ₩ 9,607 | ||
4ERV9 | 6.25 | 빨간색 | - | 1" | 40 파운드 | 아연 | - | 비닐 코팅 강철 | ₩ 12,722 | ||
4ERW1 | 4.125 | 빨간색 | - | 1" | 80의 파운드 | 아연 | - | 비닐 코팅 강철 | ₩ 10,097 | ||
4ERW2 | 5.875 | 빨간색 | - | 2.12 " | 10 파운드 | 아연 | - | 비닐 코팅 강철 | - | RFQ
| |
4HDW1 | - | 백 | 4.25 " | 1 1 / 16 " | 50의 파운드 | 입히는 백색 분말 | 포함되지 않음 | 강철 | ₩ 9,852 | ||
4HDW2 | - | 백 | 6.5 " | 1 1 / 16 " | 50의 파운드 | 입히는 백색 분말 | 포함되지 않음 | 강철 | ₩ 11,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.