항목 | 육각 너트 볼트 후크 |
문 두께 | 3.75 " |
마감재 | 아연 |
하드웨어 | 포함 사항 |
후크 높이 | 1-3 / 8 " |
후크 유형 | 유틸리티 |
자재 | 강철 |
설치 | 스크류 인 |
오프닝 크기 | 5 / 8 " |
전체 길이 | 1.375 " |
나사 길이 | 3.75 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 육각 너트 XNUMX 개 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318130060 |
원산지 | CN |
모델 | 문 두께 | 오프닝 크기 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HDV3 | 1" | 15 / 16 " | 1" | 5 / 8 " | # 8-32 | 5 / 8 " | ₩ 8,767 | |
4HDV4 | 1.25 " | 9 / 32 " | 1.187 " | 13 / 16 " | # 10-24 | 3 / 4 " | ₩ 9,572 | |
4HDV5 | 1.25 " | 11 / 32 " | 1 5 / 16 " | 15 / 16 " | # 12-24 | 13 / 16 " | ₩ 12,705 | |
4HDV6 | 1.5 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 1" | 1 / 4-20 | 1" | ₩ 14,105 | |
4HDV7 | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 1.875 " | 5 / 16-18 | 1.12 " | ₩ 17,482 | |
4HDV8 | 2.25 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 2.25 " | 3 / 8-16 | 1 13 / 32 " | ₩ 26,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.