항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 유리 강화 폴리 프로필렌 |
볼트 서클 직경 | 9.5 " |
디스크 재료 | PP |
핸들 타입 | 지레 |
라이너 재료 | 바이 턴 |
러그 Dia. | 3 / 4-10 |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 6" |
스타일 | 7월 |
온도. 범위 | 32 ~ 212도 F |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 볼트 서클 직경 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4GPN3 | 11.75 " | 8" | ₩ 3,767,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.