항목 | 유리 도어 마그네틱 캐치 |
캐치 길이 | 13 / 32 " |
캐치 프로젝션 | 17 / 32 " |
캐치 폭 | 1.187 " |
클로저 유형 | 싱글 스트라이크 플레이트 |
색상 | 검정 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 플라스틱 |
실장 형 | 죽은 자 |
오프닝 액션 | 밀어서 열기 |
타격 높이 | 61 / 64 " |
타격 길이 | 1 39 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.