항목 | 이코노미 스프링 스냅, 스위블 |
아이 인사이드 디아. | 1 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 2.75 " |
스냅 오프닝 | 3 / 16 " |
타입 | 정격 부하 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCW5 | 3 / 8 " | 니켈 도금 | 강철 | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 5,582 | ||
4FCW7 | 3 / 8 " | 니켈 도금 | 강철 | 2.625 " | 5 / 16 " | ₩ 8,715 | ||
4FCW9 | 1 / 2 " | 니켈 도금 | 강철 | 3.5 " | 1 / 4 " | ₩ 9,082 | ||
4GGH1 | 1 / 2 " | 아연 도금 | 강철 | 3.375 " | 1 / 4 " | ₩ 20,212 | ||
4GGH5 | 5 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 14,595 | ||
4GGH7 | 3/4 "스트랩 너비 | 검정 | 플라스틱 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 7,945 | ||
4GGH8 | 1 "스트랩 너비 | 검정 | 플라스틱 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 8,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.