그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양면 자석 캐치 |
캐치 길이 | 2 1 / 16 " |
캐치 프로젝션 | 47 / 64 " |
캐치 폭 | 1" |
클로저 유형 | 투 스트라이크 플레이트 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 알류미늄 |
실장 형 | 표면 |
오프닝 액션 | 풀투 오픈 |
힘을 당기십시오 | 6.5의 파운드 |
타격 높이 | 3 / 4 " |
타격 길이 | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.