그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잡아 캐치 |
캐치 길이 | 2.75 " |
캐치 프로젝션 | 43 / 64 " |
캐치 폭 | 17 / 32 " |
클로저 유형 | 공 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
자재 | 아연 합금 |
실장 형 | 표면 |
오프닝 액션 | 풀투 오픈 |
힘을 당기십시오 | 7.7의 파운드 |
타격 높이 | 43 / 64 " |
타격 길이 | 1 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 타격 길이 | 캐치 길이 | 캐치 폭 | 클로저 유형 | 색상 | 마감재 | 자재 | 타격 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4EVK7 | 2 17 / 64 " | 2 41 / 64 " | 1" | 조정 가능한 너클 | 백 | - | 폴리 아미드 | 1.25 " | ₩ 25,182 | ||
4EVK8 | 2 17 / 64 " | 2 41 / 64 " | 1" | 조정 가능한 너클 | 검정 | - | 폴리 아미드 | 1.25 " | ₩ 25,182 | ||
4EVK9 | 1 / 32 " | 1 9 / 64 " | 29 / 64 " | 롤러 | 백 | - | 플라스틱 | 17 / 32 " | ₩ 997 | ||
4EVL1 | 17 / 64 " | 1 15 / 64 " | 1 / 2 " | 롤러 | 갈색 | - | 플라스틱 | 21 / 32 " | ₩ 927 | ||
4EVL2 | 17 / 64 " | 1 15 / 64 " | 1 / 2 " | 롤러 | 백 | - | 플라스틱 | 21 / 32 " | ₩ 962 | ||
4EVL3 | 63 / 64 " | 1 43 / 64 " | 5 / 16 " | 공 | 은 | 크롬 | 아연 합금 | 29 / 64 " | ₩ 11,690 | ||
4EVL4 | 1.187 " | 1 31 / 32 " | 25 / 64 " | 공 | 은 | 크롬 | 아연 합금 | 31 / 64 " | ₩ 14,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.