그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
연결 | 양쪽 끝에 스레드 |
길이 | 36 " |
자재 | 레드 브래스 |
외부 Dia. | 13 / 32 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
압력 | 250 PSI |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | -화씨 20 ~ 400도 |
타입 | 80 스케줄 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 1.03 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 1.03 |
HS 코드 | 7411211000 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 압력 | 스케쥴 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | 양쪽 끝에 스레드 | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 65,485 | |
4DRT6 | 양쪽 끝에 스레드 | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 79,537 | |
4DRT7 | 양쪽 끝에 스레드 | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 102,235 | |
4DRT8 | 양쪽 끝에 스레드 | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 130,427 | |
4DRU3 | 양쪽 끝에 스레드 | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | - | RFQ
|
4DRU6 | 양쪽 끝에 스레드 | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 97,300 | |
4DRU7 | 양쪽 끝에 스레드 | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | 80 스케줄 | ₩ 135,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.