그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | U- 너트 |
기본 소재 | 강철 |
구멍 중심에서 패널 모서리까지 | 19.0 ~ 20.0mm |
직경 / 나사 크기 | M6 X 1 |
마감재 | 블랙 인산 |
패널 두께 | 0.080 ~ 4.00mm |
자재 | 스프링 스틸 |
너트 유형 | U 스타일 스프링 너트 |
셰이프 | U |
측정 시스템 | 메트릭 |
두께 | 0.017 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | 다중 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.