그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 |
깊이 | 3-17 / 64 " |
마감재 | 거울 |
하드웨어 | 포함 사항 |
H 내부 후크 아이 | 1 / 4 " |
W 내부 후크 아이 | 1 / 4 " |
후크 높이 | 7-3 / 32 " |
후크 유형 | 천장 |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
작업 부하 제한 | 22의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | JP |
모델 | 나사 길이 | 깊이 | 마감재 | 작업 부하 제한 | 하드웨어 | 자재 | 오프닝 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WBN4 | 1 15 / 64 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 20,615 | |
1WBN5 | 1 15 / 64 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 19 / 32 " | 3.25 " | ₩ 16,345 | |
1WBN6 | 5 / 8 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 3 / 4 " | 2.5 " | ₩ 9,135 | |
1WBN7 | 5 / 8 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 1" | 2" | ₩ 9,292 | |
1WBN8 | 25 / 64 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 1" | 1.5 " | ₩ 6,195 | |
1WBN9 | 25 / 64 " | - | 아연 | - | 포함되지 않음 | 강철 | 1" | 1.25 " | ₩ 5,390 | |
4CRW2 | - | 4-21 / 64 " | 거울 | 33의 파운드 | 포함 사항 | 303 스테인레스 스틸 | - | - | ₩ 186,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.