그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 게이지 |
케이스 | 사각형. |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 높이 | 3-11 / 16 인치 |
케이스 재질 | 강철 |
케이스 폭 | 3-11 / 16 인치 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
압력 범위 | 0 ~ 1400 kPa |
소켓 재질 | 황동 |
줄기 길이 | 2.06 " |
온도 정확성 | + /-3의 % |
온도. 범위 | 80 ~ 320 F |
튜브 재질 | 브론즈 |
작업 폭 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.