항목 | 보일러 게이지 |
케이스 | 일주 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 2-1 / 2 " |
압력 범위 | 0 ~ 170 Ft H2O |
소켓 재질 | 황동 |
줄기 길이 | 1.59 " |
온도 정확성 | + /-3의 % |
온도. 범위 | 60 ~ 260 F |
튜브 재질 | 브론즈 |
작업 폭 | 폴리 카보네이트 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
4CFC3 | ₩ 45,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.