그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤 스톡 |
백업 유형 | 감압 성 접착제 |
색상 | 백 |
연장 | 460% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 50ft. |
자재 | UHMW |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -22 화씨 |
인장 강도 | 3300 PSI |
두께 | 0.062 " |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.