APPROVED VENDOR 49Y116 모바일 작업대 캐비닛 200 Lb. 68인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 작업대 캐비닛 |
캐스터 재질 | PVC |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (2) 브레이크가있는 회전 |
색상 | 그레이와 블랙 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 목재 / 스틸 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 35 2 / 5 " |
전체 길이 | 68 " |
전체 폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 47.52 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.