항목 | 리프트 오프 힌지 |
색상 | 자연의 |
코너 | 일주 |
마감재 | 밀 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 5 29 / 32 " |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
잎 두께 | 25 / 32 " |
왼손 / 오른손 | 왼쪽 오른쪽 |
부하 용량 | 468의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 용접 |
핀 직경 | 1 / 2 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 360 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 잎 두께 | 부하 용량 | 핀 직경 | 핀 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49U518 | 3 15 / 16 " | 5 / 8 " | 317의 파운드 | 25 / 64 " | 황동 | ₩ 17,342 | |
49U519 | 5 29 / 32 " | 25 / 32 " | 468의 파운드 | 1 / 2 " | 황동 | ₩ 33,582 | |
49U522 | 3.156 " | 1 / 2 " | 216의 파운드 | 5 / 16 " | 황동 | ₩ 13,195 | |
49U523 | 3 15 / 16 " | 5 / 8 " | 317의 파운드 | 25 / 64 " | 강철 | ₩ 16,397 | |
49U525 | 7.875 " | 29 / 32 " | 576의 파운드 | 5 / 8 " | 강철 | ₩ 40,705 | |
49U527 | 3.156 " | 1 / 2 " | 216의 파운드 | 5 / 16 " | 강철 | ₩ 12,040 | |
49U528 | 10 9 / 32 " | 1-7 / 64 " | 576의 파운드 | 3 / 4 " | 강철 | ₩ 60,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.