APPROVED VENDOR 48J063 범용 돌리 30 x 18 경재
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 자연의 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 5.125 " |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 재료 | 견목 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 4.76 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 재료 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 플랫폼 스타일 | 플랫폼 폭 | 캐스터 휠 폭 | 색상 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z905 | 플라스틱 | 3" | 폴리올레핀/폴리우레탄 | 솔리드, 플러시 | 16 " | 1" | 파란색 | 220의 파운드 | ₩ 93,362 | ||
10Z906 | 폴리 프로필렌 | 4" | TPR | 솔리드, 플러시 | 19 " | 1.25 " | 파란색 | 500의 파운드 | ₩ 296,082 | ||
10Z907 | 폴리 프로필렌 | 5" | TPR | 솔리드, 플러시 | 23 " | 1.25 " | 파란색 | 500의 파운드 | ₩ 398,965 | ||
10Z908 | 플라스틱 | 4" | 폴리올레핀/폴리우레탄 | 개방, 제기 끝 | 18 " | 1.25 " | 파란색 | 1000의 파운드 | ₩ 176,190 | ||
10Z909 | 플라스틱 | 4" | 폴리올레핀/폴리우레탄 | 개방, 플러시 | 18 " | 1.25 " | 파란색 | 1000의 파운드 | ₩ 166,372 | ||
10Z910 | 플라스틱 | 3" | 폴리올레핀/폴리우레탄 | 솔리드, 플러시 | 16 " | 1" | 검정 | 300의 파운드 | ₩ 154,542 | ||
24WF52 | 강철 | 4" | 폴리올레핀 | 솔리드, 립업 | 24 " | 1.25 " | 회색 | 500의 파운드 | ₩ 272,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.