APPROVED VENDOR 44N715 공압 작업 의자 250파운드 그레이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작업 의자 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
등받이 | 등받이 포함 |
소재베이스 | 관형 강철 |
색상 | 회색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | CARB 2 단계 |
캐스터 수 | 0 |
전체 높이 | 40.5 " |
좌석 깊이 | 14 " |
좌석 치수 | 15-1 / 2 W x 14 "D |
좌석 높이 범위 | 26 1/4 ~ 32 1/4 " |
시트 재질 | 패딩 |
좌석 폭 | 15.5 " |
무게 용량 | 250의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.83 |
선박 높이 (cm) | 42.42 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 9401790050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.