항목 | 생물 재해 가방 |
롤 / 팩당 가방 | 20 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 14.5 " |
길이 | 14.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.25만 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 3923210030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF7 | 2만 | 1000 | - | 10 " | 초기화 | 14 " | 14 " | 저밀도 폴리에틸렌 | ₩ 393,435 | ||
3CUF8 | 2만 | 1000 | - | 8" | 초기화 | 10 " | 10 " | 저밀도 폴리에틸렌 | ₩ 310,695 | ||
3UAF3 | 1.25만 | 20 | 3 갤런 | 13 " | 빨간색 | 20 " | 20 " | 폴리에틸렌 | ₩ 189,437 | ||
3UAF4 | 1.25만 | 20 | 5 갤런 | 15.5 " | 빨간색 | 22.5 " | 22.5 " | 폴리에틸렌 | ₩ 210,770 | ||
MRWB142324 | 2만 | 100 | 2.6 Qt. | 12 " | 빨간색 | 14 " | 14 " | 폴리에틸렌 | ₩ 167,335 | ||
MBWB142325 | 2만 | 100 | 0.35 갤런 | 9" | 베이지색 | 10 " | 10 " | 폴리에틸렌 | ₩ 112,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.