항목 | 화학 폐기물 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 100 |
생산 능력 | 25 갤런 |
색상 | 노란색 |
높이 | 41 " |
길이 | 41 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
강도 등급 | 계약자 |
두께 | 4만 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 16.49 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3923210030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 강도 등급 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LCX2 | 25 | 1 갤런 | 12 " | 12 " | 슈퍼 헤비 | 2만 | 11.5 " | ₩ 199,482 | ||
3UAD5 | 100 | 0.5 갤런 | 15 " | 15 " | 계약자 | 4만 | 12 " | ₩ 200,795 | ||
WYCB142233 | 100 | 14 갤런 | 34 " | 34 " | 계약자 | 4만 | 25 " | ₩ 335,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.