APPROVED VENDOR 3TPV5 와이어 카트 4 선반 크롬 60x18x67 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 잠금 | (2) 브레이크 |
캐스터 재질 | 폴리머 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 67 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 길이 | 60 " |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 153.67 |
선박 폭 (cm) | 48.01 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH9 | 48 " | 5" | 고무 | 24 " | 48 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 697,707 | ||
1ECJ1 | 60 " | 5" | 고무 | 24 " | 60 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 995,277 | ||
1ECJ3 | 48.75 " | 5" | 고무 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 239,627 | ||
3TNZ8 | 41 " | 3" | 폴리머 | 18 " | 36 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 229,495 | ||
3TNZ9 | 53 " | 3" | 폴리머 | 18 " | 48 " | 18 " | 은 | 크롬 | ₩ 261,257 | ||
3tpa1. | 41 " | 3" | 폴리머 | 24 " | 36 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 179,025 | ||
3tpa2. | 53 " | 3" | 폴리머 | 24 " | 48 " | 24 " | 은 | 크롬 | ₩ 202,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.