플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 3MRT7 그로밋 Sbr 1 3/16 ID 5/16 직경 - 100개 팩 | AD2CFG

APPROVED VENDOR 3MRT7 그로밋 Sbr 1 3/16 Id 5/16 직경 - 100개 팩

재고 있음 있음
항목: AD2CFG 모델: 3MRT7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,695 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 그로멧
색상검정
경도60A +/- 5
연장250%
내부 Dia. (ㅏ)3 / 16 "
자재SBR, 부나-에스
최대 온도225 F
최소 온도 평가-40 화씨
외부 Dia. (비)1 / 2 "
전체 두께7 / 32 "
패널 구멍 직경 (이자형)5 / 16 "
패널 두께1 / 16 "
인장 강도870의 PSI
타입스타일 1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드4016996050
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델전체 두께패널 두께가격
승인된 공급업체 3MPK6 그로밋 Sbr 1 3/8 Id 5/8 직경 - 100개 팩 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
승인된 공급업체 3MPK7 그로밋 Sbr 1 3/8 Id 5/8 직경 - 100개 팩 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "₩ 37,852
승인된 공급업체 3MPK8 그로밋 Sbr 1 1/2 Id 3/4 직경 - 100개 팩 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "₩ 48,230
승인된 공급업체 3MPK9 그로밋 Sbr 1 3/8 Id 5/8 직경 - 100개 팩 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "₩ 31,657
승인된 공급업체 3MPL1 그로밋 Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 직경 - 25개 팩 | AD2BWD 3MP17 / 16 "1 / 16 "₩ 27,160
승인된 공급업체 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 직경 - 50개 팩 | AD2BWE 3MP23 / 16 "1 / 16 "₩ 5,810
승인된 공급업체 3MPL4 그로밋 Sbr 1 5/16 Id 7/16 직경 - 50개 팩 | AD2BWG 3MP41 / 4 "1 / 16 "₩ 13,597

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 3MRT7 그로밋 Sbr 1 3/16 Id 5/16 직경 - 100개 팩
₩ 30,695 /단위