플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 3MRK4 Grommet Buna-n Ms 35489-13 - 50개 팩 | AD2CDE

APPROVED VENDOR 3MRK4 그로멧 Buna-n Ms 35489-13 - 50개들이 팩

재고 있음 있음
항목: AD2CDE 모델: 3MRK4

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,620 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 그로멧
AN 931 번호7-11
색상검정
경도50A +/- 5
연장300%
내부 Dia. (ㅏ)7 / 16 "
자재Buna-N / 니트릴 고무
최대 온도225 F
최소 온도 평가-35 화씨
MS 35489 번호13
외부 Dia. (비)15 / 16 "
전체 두께5 / 16 "
패널 구멍 직경 (이자형)11 / 16 "
패널 두께1 / 16 "
인장 강도870의 PSI
타입군사 사양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드4016996050
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델전체 두께패널 두께가격
승인된 공급업체 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25개 팩 | AD2BWM 3MP91 / 2 "1 / 4 "₩ 32,340
승인된 공급업체 3 파트 번호1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25개 팩 | AD2BWN 3 파트 번호17 / 16 "3 / 16 "₩ 32,340
승인된 공급업체 3 파트 번호2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - 25개 팩 | AD2BWP 3 파트 번호21 / 2 "1 / 4 "₩ 36,207
승인된 공급업체 3 파트 번호3 고무 그로밋, 1/2" x 1-1/2" 직경, 1/8" 두께 | AD2BWQ 3 파트 번호35 / 16 "1 / 8 "₩ 66,587
승인된 공급업체 3 파트 번호4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25개 팩 | AD2BWR 3 파트 번호49 / 16 "3 / 16 "₩ 81,235
승인된 공급업체 3 파트 번호5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25개 팩 | AD2BWT 3 파트 번호59 / 16 "3 / 16 "₩ 69,160
승인된 공급업체 3 파트 번호6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25개 팩 | AD2BWU 3 파트 번호65 / 8 "1 / 4 "₩ 80,710

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 3MRK4 그로멧 Buna-n Ms 35489-13 - 50개들이 팩
₩ 18,620 /단위