APPROVED VENDOR 3KXV2 유틸리티 카트 스틸 18 길이 x 24 W 200 Lb 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 된 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 2" |
선반 당 용량 | 66의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 잠금 장치 포함 |
색상 | 노란색 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 14.75 " |
선반 사이의 거리 | (상단) 다름, (하단) 14-3 / 4 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20 |
핸들 포함 | 아니 |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 26 ~ 42 인치 |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 18 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 18.91 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 48.51 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.