플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 3HPN7 토션 스프링 180도 1.189 Od | AC9NGW

APPROVED VENDOR 3HPN7 비틀림 스프링 180도 1.189 외경

재고 있음 있음
항목: AC9NGW 모델: 3HPN7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 15,715 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목비틀림 스프링
처짐 각도 (Deg.)180
마감재 평원
다리 길이4"
자재카본 스틸 뮤직 와이어
맥스. Dia 외부로드.0.735 "
코일 수9.00
외부 Dia.1.189 "
스프링 길이 @ 토크2.000 "
1/2 다리 길이에서 토크 (In.-Lbs.)42.860
바람의 방향오른손
와이어 직경0.135 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)3.51
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7320205020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델다리 길이자재외부 Dia.와이어 직경가격
승인된 공급업체 3HPD7 토션 스프링 180도 0.109od - 6개 팩 | AC9NDT 3HPD70.38 "카본 스틸 뮤직 와이어0.109 "0.012 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPD8 토션 스프링 180도 0.133od - 6개 팩 | AC9NDU 3HPD80.5 "카본 스틸 뮤직 와이어0.133 "0.014 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPD9 토션 스프링 180도 0.130od - 6개 팩 | AC9NDV 3HPD90.5 "카본 스틸 뮤직 와이어0.13 "0.015 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPE1 토션 스프링 180도 0.183od - 6개 팩 | AC9NDW 3HPE10.75 "카본 스틸 뮤직 와이어0.183 "0.015 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPE2 토션 스프링 180도 0.216od - 6개 팩 | AC9NDX 3HPE20.75 "카본 스틸 뮤직 와이어0.216 "0.018 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPE3 토션 스프링 180도 0.224od - 6개 팩 | AC9NDY 3HPE30.75 "카본 스틸 뮤직 와이어0.224 "0.025 "₩ 11,812
승인된 공급업체 3HPE4 토션 스프링 180도 0.249od - 6개 팩 | AC9NDZ 3HPE41"카본 스틸 뮤직 와이어0.249 "0.028 "₩ 11,812

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 3HPN7 비틀림 스프링 180도 1.189 외경
₩ 15,715 /단위