항목 | 비틀림 스프링 |
처짐 각도 (Deg.) | 360 |
마감재 | 평원 |
다리 길이 | 4" |
자재 | 카본 스틸 뮤직 와이어 |
맥스. Dia 외부로드. | 1.188 " |
코일 수 | 12.50 |
외부 Dia. | 1.755 " |
스프링 길이 @ 토크 | 2.000 " |
1/2 다리 길이에서 토크 (In.-Lbs.) | 42.860 |
바람의 방향 | 왼손 |
와이어 직경 | 0.135 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3HPF7 | 1" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.271 " | 0.021 " | ₩ 12,670 | |
3HPK3 | 1" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.271 " | 0.021 " | ₩ 12,057 | |
3HPK8 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.798 " | 0.063 " | ₩ 4,882 | |
3HPL8 | 4" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 1.755 " | 0.135 " | ₩ 13,772 | |
3HPN2 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.798 " | 0.063 " | ₩ 4,602 | |
3HPP2 | 4" | 302 스테인레스 스틸 | 1.755 " | 0.135 " | ₩ 23,800 | |
3HPP5 | 2" | 302 스테인레스 스틸 | 0.798 " | 0.063 " | ₩ 8,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.