항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 96 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 하이 임팩트 폴리스티렌 |
자료 유형 | 범용 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 3000의 PSI |
두께 | 0.03 " |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3920300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.