항목 | 시트 스톡 |
색상 | 미색 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 폴리 페닐 렌 설파이드 압출 |
자료 유형 | 채워지지 않은 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 425도 |
인장 강도 | 13,500의 PSI |
두께 | 1.5 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 5.2 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920940000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.