APPROVED VENDOR 3GTA8 센터리스 라운드 1045 2인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 센터리스 라운드 |
합금 유형 | 1045 |
지름 | 2" |
직경 공차 | + 0.0000 / -0.0015 " |
마감재 | 돌고, 갈고, 닦는 |
길이 | 6" |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 감기 완료 |
타입 | Precision |
전형적인 인장 강도 | 90,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 59,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 28.85 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | SG |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG1 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | ₩ 105,525 | |
3ANG2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | ₩ 62,370 | |
3ANK5 | 3" | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ₩ 202,440 | |
3ANK6 | 2.75 " | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | ₩ 181,982 | |
3ANK7 | 2.5 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ₩ 150,132 | |
3ANK8 | 2.25 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ₩ 135,642 | |
3ANK9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | ₩ 97,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.