항목 | 스위블 반공압식 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
허브 색상 | 백 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 2-1 / 2 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 200의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
실장 형 | A |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 7.375 " |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 더블 볼 |
타이어 림 Dia. | 3-3 / 4 " |
타이어 두께 | 1" |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 6" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 휠 지름 | 휠 너비 | 정격 하중 | 실장 형 | 외부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G119 | D | 300 ~ 999 파운드 | 4-1/8" x 4-1/2" | 8" | 2.5 " | 350의 파운드 | B | 4-1/8" x 4-1/2" | ₩ 133,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.