APPROVED VENDOR 3EDT4 펠트 F-3 1/2" 두께 60" 너비 x 36" 길이 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펠트 시트 |
마모 저항 | 우수한 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 회색 |
밀도 | 8Lbs./Sq. Yd. |
경도 | 30 ~ 40 해안 A |
학년 | F3 |
경도 | 굳은 |
길이 | 36 " |
자재 | 양모 펠트 |
최대 온도 | 200 F |
최소 온도 평가 | -80 화씨 |
인장 강도 | 400의 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 범용 |
진동 흡수 | 높은 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 5602210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 마모 저항 | 색상 | 두께 | 진동 흡수 | 폭 | 밀도 | 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DAD7 | 500의 PSI | 우수한 | 오프 화이트 | 1 / 4 " | 초고속 | 12 " | 8Lbs./Sq. Yd. | 75 ~ 85 해안 A | - | RFQ
| |
2DAG6 | 500의 PSI | 우수한 | 오프 화이트 | 1 / 2 " | 높은 | 12 " | 10Lbs./Sq. Yd. | 45 ~ 55 해안 A | - | RFQ
| |
2DAJ1 | 500의 PSI | 우수한 | 오프 화이트 | 3 / 8 " | 높은 | 12 " | 6Lbs./Sq. Yd. | 30 ~ 40 해안 A | - | RFQ
| |
2FGW1 | 500의 PSI | 우수한 | 오프 화이트 | 1 / 4 " | 높은 | 60 " | 4Lbs./Sq. Yd. | 30 ~ 40 해안 A | - | RFQ
| |
2FGW2 | 500의 PSI | 우수한 | 오프 화이트 | 3 / 8 " | 높은 | 60 " | 6Lbs./Sq. Yd. | 30 ~ 40 해안 A | - | RFQ
| |
2FHG3 | 250 PSI | 좋은 | 회색 | 3 / 8 " | 중급 | 12 " | 4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd. | 20 ~ 30 해안 A | ₩ 43,552 | ||
2FHJ2 | 400의 PSI | 우수한 | 회색 | 1 / 2 " | 높은 | 24 " | 8Lbs./Sq. Yd. | 30 ~ 40 해안 A | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.