항목 | 마그네틱 후크 |
기본 Dia. | 1.835 " |
색상 | 백 |
깊이 | 1 / 4 " |
마감재 | 그린 |
후크 높이 | 1 / 4 " |
후크 유형 | 마그네틱 |
자기 강도 | 26 파운드 |
자재 | 세라믹 |
설치 | 마그네틱 |
안정성 온도. | 32 ~ 180도 F |
나사 길이 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 8-32 UNC |
작업 부하 제한 | 26 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8505193000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DXY6 | 1" | 백 | 1 / 4 " | 그린 | 세라믹 | 9의 파운드 | ₩ 5,267 | ||
3DXY7 | 1" | 백 | 1 / 4 " | 그린 | 세라믹 | 9의 파운드 | ₩ 10,552 | ||
3DXY8 | 1.25 " | 백 | 1 / 4 " | 그린 | 세라믹 | 14의 파운드 | ₩ 6,195 | ||
3DXY9 | 1.25 " | 백 | 1 / 4 " | 그린 | 세라믹 | 14의 파운드 | ₩ 12,477 | ||
3DXZ2 | 2.63 " | 크롬 도금 | 1 / 2 " | 크롬 도금 | 세라믹 | 35의 파운드 | ₩ 19,442 | ||
3DXZ4 | 1.18 " | 백 | 1 / 2 " | 그린 | 네오디뮴 | 61의 파운드 | ₩ 39,882 | ||
3DXZ6 | 2.62 인치 " | 백 | 1 / 2 " | 그린 | 세라믹 | 55의 파운드. | ₩ 39,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.