항목 | 와이어 천 |
합금 유형 | 304 |
마감재 | 평원 |
길이 | 48 " |
자재 | 스테인리스 강 |
메쉬 크기 | 조잡한 |
메쉬 크기 범위 | 조잡한 |
열린 공간 | 79.7 % |
오프닝 크기 | 1" |
타입 | 평직 |
폭 | 48 " |
와이어 직경 | 0.120 " |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7314141000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.