항목 | 화학 폐기물 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 1000 |
색상 | 초기화 |
높이 | 9" |
길이 | 9" |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 평면 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 2만 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 4.83 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 롤 / 팩당 가방 | 높이 | 길이 | 강도 등급 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF5 | 500 | 15 " | 15 " | 계약자 | 4만 | 12 " | ₩ 419,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.