그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 트레드 |
바 간격 | 1.188 " |
바 두께 (인치) | 0.188 " |
높이 | 1.25 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
표면 | 부드럽게 |
트레드 깊이 | 8.563 " |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 21.75 |
모델 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
23188S125-TRD1 | 부드럽게 | 18 " | ₩ 326,812 | |
23188S125-TRD3 | 부드럽게 | 24 " | ₩ 360,535 | |
23188R125-TRD1 | 톱니 모양 | 18 " | ₩ 329,157 | |
23188R125-TRD2 | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 354,200 | |
23188R125-TRD3 | 톱니 모양 | 24 " | ₩ 362,740 | |
23188R125-TRD4 | 톱니 모양 | 30 " | ₩ 421,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.