항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 1.76 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 2015psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 2" |
외부 Dia. 공차 | +.010 "/-0.010" |
온도. 범위 | 화씨 -425 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.12 " |
선박 중량 (kg) | 6.55 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7304490060 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACL8 | 1.87 " | 316 스테인레스 스틸 | 1091psi @ 72도 F | +.020 "/-0.020" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 756,070 | RFQ
|
3ACL9 | 1.76 " | 316 스테인레스 스틸 | 2015psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.12 " | ₩ 1,161,195 | RFQ
|
3CAC2 | 1.93 " | 304 스테인레스 스틸 | 588psi @ 72도 F | +.020 "/-0.020" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 980,350 | RFQ
|
3CAC3 | 1.902 " | 304 스테인레스 스틸 | 823psi @ 72도 F | +.020 "/-0.020" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 759,255 | RFQ
|
3CAC4 | 1.87 " | 304 스테인레스 스틸 | 1091psi @ 72도 F | +.020 "/-0.020" | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 487,917 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.