APPROVED VENDOR 3AFD9 튜빙 용접 3/8 인치 6피트 316 스테인리스 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.277 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 4110psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
외부 Dia. 공차 | +.005 "/-0.005" |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 0.97 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 0.97 |
HS 코드 | 7306405080 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADE3 | 0.273 " | 304 스테인레스 스틸 | 2005psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 37,432 | RFQ
|
3ADE4 | 0.257 " | 304 스테인레스 스틸 | 2851psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 28,945 | RFQ
|
3ADE5 | 0.243 " | 304 스테인레스 스틸 | 3508psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 43,470 | RFQ
|
3ADE6 | 0.215 " | 304 스테인레스 스틸 | 4912psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 51,887 | RFQ
|
3ADE7 | 0.183 " | 304 스테인레스 스틸 | 6515psi @ 72도 F | 5 / 16 " | +.006 "/-0.006" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 77,262 | RFQ
|
3ADE8 | 0.335 " | 304 스테인레스 스틸 | 1678psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 31,045 | RFQ
|
3ADE9 | 0.319 " | 304 스테인레스 스틸 | 2380psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 24,972 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.