항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.87 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 2183psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1" |
외부 Dia. 공차 | +.005 "/-0.005" |
온도. 범위 | 화씨 -423 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7306401090 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADH1 | 0.930 " | 304 스테인레스 스틸 | 1175psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 87,202 | RFQ
|
3ADH2 | 0.902 " | 304 스테인레스 스틸 | 1646psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 116,795 | RFQ
|
3ADP8 | 0.930 " | 316 스테인레스 스틸 | 1175psi @ 72도 F | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 114,065 | RFQ
|
3ADR1 | 0.87 " | 316 스테인레스 스틸 | 2183psi @ 72도 F | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 162,102 | RFQ
|
5LVN0 | 0.834 " | 304 스테인레스 스틸 | 2787psi @ 72도 F | +/-. 005 " | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 104,422 | RFQ
|
5LVP5 | 0.834 " | 316 스테인레스 스틸 | 2787psi @ 72도 F | +/-. 005 " | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 145,215 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.